AME450C-N04B-H AME - スーパーミストセパレータ(AME450) SMC 32040392

※6-M12-3-AME ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AME - スーパーミストセパレータ(AME450)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(04) 1/2注文コード32040392品番AME450C-N04B-H
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(04) 1/2ボディサイズ450Cねじの種類(N) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする