曜日別特売
TP-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040409

TP-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040409
TP-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040409

セラミックピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)135.0
材質(先端)セラミック、(柄)ガラス入りポリアセタール樹脂製
(先端)セラミック、(柄)ガラス入りポリアセタール樹脂製
(先端)セラミック、(柄)特殊アルミ合金製
内容量1本注文コード32040409品番TP-CK-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

先端部分はジルコニアセラミックスを使用しており、特殊精密成形技術により、超精密に成形してあるので、マイクロスコープ下の作業にも十分対応出来ます。非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。先端50mmの従来のステンレス、チタン、ベリリウム合金、プラスチック等のピンセットの欠点をカバー出来る理想的なセラミックピンセットです。

耐熱性
(耐熱温度)700℃以下
(耐熱衝撃性)△T=350℃
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している先端形状先曲全長(mm)135.0材質(先端)セラミック、(柄)ガラス入りポリアセタール樹脂製耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする