※6-M12-4-AMF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(01) 1/8
注文コード
32041232
品番
AMF150C-F01B-V
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
CADデータダウンロード