※6-M12-4-AMF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF350)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
注文コード
32041808
品番
AMF350C-F03B-H
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(F) G
CADデータダウンロード