曜日別特売
AMF350C-03B-HV AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF350) SMC 32041844

※6-M12-4-AMF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF350)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(03) 3/8付属品(B) ブラケット注文コード32041844品番AMF350C-03B-HV
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(03) 3/8ボディサイズ350Cねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする