曜日別特売
AMF450C-04B-HR AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF450) SMC 32042212

※6-M12-4-AMF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF450)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(04) 1/2注文コード32042212品番AMF450C-04B-HR
参考基準価格(税別)¥43,180販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(04) 1/2ボディサイズ450Cねじの種類(-) RcIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする