※6-M12-4-AMF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF550)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(06) 3/4
注文コード
32042334
品番
AMF550C-N06B-V
参考基準価格(税別)
¥52,090
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(06) 3/4
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
付属品
(B) ブラケット
CADデータダウンロード