曜日別特売
56-VBA43A-F04 ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMC 32042885

※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ1/2"基準管接続口径G1/2操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)注文コード32042885品番56-VBA43A-F04
参考基準価格(税別)¥98,510販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ねじの種類G管接続口径G1/2ボディサイズ1/2"基準操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)増圧比2倍仕様(-) 標準品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする