曜日別特売
AMG150C-F01BC AMG - ウォータセパレータ(AMG150) SMC 32043332

※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG - ウォータセパレータ(AMG150)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8注文コード32043332品番AMG150C-F01BC
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品(B) ブラケット接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(F) Gオートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32042833
2019-02-16
用途: 塗装
その他業種

問題なく使用できています
作りもしっかりしていて品質も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする