※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
Rc1/2
操作方法
ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
注文コード
32043463
品番
56-VBA43A-04GS
参考基準価格(税別)
¥103,350
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径・操作方法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
1/2"基準
操作方法
ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
増圧比
2倍
仕様
(-) 標準品
CADデータダウンロード