AMG150C-N02BC-F AMG - ウォータセパレータ(AMG150) SMC 32043576

※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG - ウォータセパレータ(AMG150)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4注文コード32043576品番AMG150C-N02BC-F
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品(B) ブラケット接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(N) NPT材質(ゴム)(F)フッ素ゴムオートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32042833
2019-02-16
用途: 塗装
その他業種

問題なく使用できています
作りもしっかりしていて品質も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする