曜日別特売
AMG450C-F06-FH AMG - ウォータセパレータ(AMG450) SMC 32045728

※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG - ウォータセパレータ(AMG450)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(06) 3/4注文コード32045728品番AMG450C-F06-FH
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(06) 3/4ボディサイズ450Cねじの種類(F) G材質(ゴム)(F)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする