曜日別特売
AMH350C-F04B-JRT AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350) SMC 32051145

※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(04) 1/2めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード32051145品番AMH350C-F04B-JRT
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品(B) ブラケット仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(04) 1/2ボディサイズ350Cねじの種類(F) Gめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする