曜日別特売
AMH350C-N04BD AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350) SMC 32051337

※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2注文コード32051337品番AMH350C-N04BD
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品(B) ブラケット接続口径(04) 1/2ボディサイズ350Cねじの種類(N) NPTオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする