AMH550C-10B-HR AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550) SMC 32054094

※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(10) 1注文コード32054094品番AMH550C-10B-HR
参考基準価格(税別)¥54,620販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(10) 1ボディサイズ550Cねじの種類(-) RcIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする