曜日別特売
AMH650-F10-JT AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH650) SMC 32055336

※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH650)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード32055336品番AMH650-F10-JT
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(10) 1ボディサイズ650ねじの種類(F) Gめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする