曜日別特売
AMH850-F20BD-RT AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH850) SMC 32056097

※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH850)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(20) 2オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン注文コード32056097品番AMH850-F20BD-RT
参考基準価格(税別)¥132,550販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品(B) ブラケット仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(20) 2ボディサイズ850ねじの種類(F) Gオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする