SYJ5120-5HS-M5-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 32056211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5)DC24管接続口径M5×0.8注文コード32056211品番SYJ5120-5HS-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングルソレノイド管接続口径M5×0.8リード線取出方法(H)グロメットポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形ねじの種類Mブラケット(F)ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)600コイル(-)標準タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする