曜日別特売
AMJ4000-F03B-R AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMC 32056955

※4-M12-3-AMJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gオプションブラケット付注文コード32056955品番AMJ4000-F03B-R
参考基準価格(税別)¥8,930販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gドレン方式(-) ドレンコック流れ方向(R)右 → 左ケース(-) 標準タイプオプションブラケット付ブラケット(B) ブラケット準標準a:-、b:流れ方向:右→左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする