曜日別特売
AMJ4000-N03B-2J AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMC 32057113

※4-M12-3-AMJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTオプションブラケット付注文コード32057113品番AMJ4000-N03B-2J
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTドレン方式(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)流れ方向(-) 標準タイプケース(2) 金属ケースオプションブラケット付ブラケット(B) ブラケット準標準a:金属ケース、b:ドレンガイド(Rc1/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする