曜日別特売
AMJ4000-F04B-2 AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMC 32057244

※4-M12-3-AMJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gオプションブラケット付注文コード32057244品番AMJ4000-F04B-2
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ40管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gドレン方式(-) ドレンコック流れ方向(-) 標準タイプケース(2) 金属ケースオプションブラケット付ブラケット(B) ブラケット準標準a:金属ケース、b:ドレンコック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする