AMP320-N04B-RT AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMC 32058224

※7-M29-6-AMP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2ボディサイズ3ねじの種類(N) NPT注文コード32058224品番AMP320-N04B-RT
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(N) NPT接続口径(04) 1/2ボディサイズ3仕様(RT) 流れ方向 右→下 & 目詰まりチェッカ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする