MY3A25-620-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-6~) SMC 32060183

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-6~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)620オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード32060183品番MY3A25-620-A93L
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)620作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする