曜日別特売
MY1B20G-110H-M9PL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-11~) SMC 32068897

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-11~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110オートスイッチ品番M9P使用ピストン速度(mm/s)100~1000注文コード32068897品番MY1B20G-110H-M9PL
参考基準価格(税別)¥59,180販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)110作動方式複動形配管形式(G)集中配管形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気リード線(m)3給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9Pポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H)高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H)高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする