MY1B20G-400A-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~) SMC 32069082

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ品番M9B注文コード32069082品番MY1B20G-400A-M9B
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形配管形式(G)集中配管形使用ピストン速度(mm/s)100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9Bポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A)アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A)アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする