MY1H20-400-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~) SMC 32070132

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード32070132品番MY1H20-400-M9BW
参考基準価格(税別)¥107,360販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする