曜日別特売
MY2HT16G-50H-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-5~) SMC 32070254

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-5~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
32070254
品番
MY2HT16G-50H-M9BVL
参考基準価格(税別)¥131,010販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする