VQ1200-51 VQ Series(VQ120~) SMC 32070491

VQ Series(VQ120~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル注文コード32070491品番VQ1200-51
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式(2)2位置ダブルシール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする