VQ2301-51 VQ Series(VQ230~) SMC 32070814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ230~)

商品レビューを投稿する
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(3)3位置クローズドセンタ注文コード32070814品番VQ2301-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切換方式(3)3位置クローズドセンタシール方式(1)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする