※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・切換方式
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
注文コード
32073937
品番
SYJ5243-5GZE-01
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(01)1/8サブプレート付
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(G)グロメット
ポート数
5
ボディオプション
(3)主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード