C19F テーピングテープCタイプ(非伸縮) ニチバン 32127365

C19F テーピングテープCタイプ(非伸縮) ニチバン 32127365
C19F テーピングテープCタイプ(非伸縮) ニチバン 32127365

テーピングテープCタイプ(非伸縮)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2巻)
テープ幅(mm)19
タイプ指・手首用
内容量1パック(2巻)注文コード32127365品番C19F
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。

用途
応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)タイプ指・手首用テープ幅(mm)19テープ長さ(m)12トラスコ品番420-7408質量(g)67テープ種類非伸縮医療・介護用品セレクション20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 腱鞘炎の手首の固定
建設業・工事業

腱鞘炎になってしまい、手首の固定に使用しています。コストパフォーマンスが高い良い商品だと思います。

対象商品 : 32127392
2024-05-24
用途: バンドエイドを必要とするところに貼る時
ドギーラボ・オカ

バンドエイドを必要とするところに貼ったりして使用してますが、バンドエイドはすぐにはがれてしまうけれど、剥がれにくいので重宝してます。

対象商品 : 11639486
2024-03-17
用途: アルミダイキャストでの仕上加工
有限会社須佐製作所

手首関節の予防でつかわせてもらってます
巻いてからわ痛みがありません

対象商品 : 11639486
2023-11-03
用途: キックボクシングの試合で使う
スマートブレインプロモーション社その他業種

バンテージとして包帯を買ったついでに買いました.また購入します

対象商品 : 32127365
2023-08-16
用途: スポーツに使用

粘着力もあり、手で切ることができて使い良い。適度な幅である。

対象商品 : 32127392
2021-02-15
用途: 手袋のテーピング。ケガの防水作業。
Rゼミナール教育・研究機関

手ごろな粘着と伸縮があって、強くて耐水性もよい、使いやすい。

対象商品 : 11639486
2020-10-18
用途: 手首の固定

作業しすぎて手首が痛くなったため程よく固定して作業継続でき満足の一品です。

対象商品 : 32127392
2021-02-10
用途: 身体の保護

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする