※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
2出力絶縁ディストリビュータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC100~240
AC100~240
DC24
DC110
第1出力信号
DC4~20mA
DC4~20mA
DC1~5V
第2出力信号
DC4~20mA
DC4~20mA
DC1~5V
テストレポート
なし
なし
付き
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32194558
品番
WSP-DBZW-AAA-AX
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~240
テストレポート
なし
第1出力信号
DC4~20mA
第2出力信号
DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
トランミッタ信号
DC4~20mA