AS2211FSG1-01-06 AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG1) SMC 32236277

※7-M22-3-AS-FS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シール方式(-) シール剤なし注文コード32236277品番AS2211FSG1-01-06
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
制御方式(1) メータインシール方式(-) シール剤なし目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする