曜日別特売
STS-8512 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-8512 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272947
STS-8512 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272947
STS-8512 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272947
STS-8512 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272947

スーパートムスパッタホース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)10
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード32272947品番STS-8512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。

用途整備・板金・工具・建築用に最適です。長さ(m)10仕様カプラ付トラスコ品番411-4990質量(kg)0.083/m内径(Φmm)8.5肉厚(mm)2材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
注意
※100mにはカプラは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32272913
2020-02-04
用途: 塗装作業時
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業

柔軟性に優れ、誤って踏んでしまっても、エアー切れなく使用でき、
低価格で購入でき助かりました。

対象商品 : 32272931
2018-10-06
用途: 車両メンテナンス、細部の清掃

柔軟で絡みが少なく扱いやすい、ラインが入ってるのでねじれもすぐ分かり作業能率アップになります。

1が参考にしています
対象商品 : 32272947
2017-09-16
用途: ホース交換時
建設業・工事業

丁度良い長さと材質がよく、現場でしっかり納まりました。

対象商品 : 32272922
2014-07-30
用途: 自動車整備作業
HANGAR自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用していますが、取り回しの良さ及び溶接の対スパッタ性には満足なのですが、若干膨らみが早いと感じます。
カプラがワンタッチでないのが残念です(ニットーナットカプラ200に交換してます)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
エアーホースとして使用できますか?
回答:
エアーホースとして使用いただけます。
2011-10-31

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする