※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC100~240
AC100~240
DC24
DC110
第1出力信号
オープンコレクタ
オープンコレクタ
ワンショット無接点出力
ワンショット無電圧接点出力
ワンショット無電圧接点
5V電圧パルス
12V電圧パルス
フォトモスリレー
第2出力信号
5V電圧パルス
オープンコレクタ
5V電圧パルス
12V電圧パルス
テストレポート
付き
なし
付き
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32462658
品番
WSP-FZP-14CJ-AT
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~240
テストレポート
付き
第1出力信号
オープンコレクタ
第2出力信号
5V電圧パルス
入力信号
電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)
対応