※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
DC110
AC100~240
DC24
DC110
第1出力信号
ワンショット無接点出力
オープンコレクタ
ワンショット無接点出力
ワンショット無電圧接点出力
ワンショット無電圧接点
5V電圧パルス
12V電圧パルス
フォトモスリレー
第2出力信号
5V電圧パルス
オープンコレクタ
5V電圧パルス
12V電圧パルス
テストレポート
なし
なし
付き
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32462868
品番
WSP-FZP-14EJ-8X
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC110
テストレポート
なし
第1出力信号
ワンショット無接点出力
第2出力信号
5V電圧パルス
入力信号
電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)
対応