SG Wonder zone
PEグラス巻きケンガイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
サイズ(号)
6
6
7
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32476159
品番
551-06KN
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ナチュラル
サイズ(号)
6
外寸法(Φ×Hmm)
240×240
内寸法(Φ×Hmm)
210×230
種類
ケンガイ