SG Wonder zone
PEグラス巻きケンガイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ナチュラル
サイズ(号)
10
6
7
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32476256
品番
551-10KB
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ(号)
10
外寸法(Φ×Hmm)
390×370
内寸法(Φ×Hmm)
360×360
種類
ケンガイ