CA2D50-40Z-V CA Series(CA2D50) SMC 32499258

 

CA2D50-40Z-V CA Series(CA2D50) SMC 32499258
CA2D50-40Z-V CA Series(CA2D50) SMC 32499258

CA Series(CA2D50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード32499258品番CA2D50-40Z-V
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする