曜日別特売
85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510913

 

85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510913
85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510913
85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510913

セフティシューズ 85188

(112件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
シルバーグレー
内容量1足注文コード32510913品番85188
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ツートンカラーとステッチ使いがシャープなスポーツタイプ。
運転もしやすいソール形状。
耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。
衝撃吸収。

用途軽作業用サイズ(cm)24足幅4Eシルバーグレー機能耐油底、抗菌仕様、軽量、衝撃吸収形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)380(25cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32510843
2023-10-13
用途: 製造現場

軽くて履きやすいですが、破れやすいです。値段が高くなったのでコスパは良くないかも。

3が参考にしています
対象商品 : 32511157
2023-06-10
用途: 工場内作業時
製造業

とにかく丈夫。もう10足以上購入のリピーターです。

2が参考にしています
対象商品 : 32510834
2023-02-16
用途: 常に使用

靴先に鉄や強化プラスティック製の芯が入っているこういった安全靴は長時間履いていると、その芯が足の甲に当たってかなり苦痛を感じていました。
この商品は長時間履いていても足が痛くならず長年愛用しています。

4が参考にしています
対象商品 : 32510974
2023-02-20
用途: 機械作業時

私の足は幅広で中々合う靴がなくて困っていたのですが
この靴は幅も申し分なく満足です。軽いし滑らないしこれからはこの靴に
しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 32510877
2022-10-02
用途: 勤務時(仕事)に使用
平松屋自動車・二輪車・自転車関連業

反復購入致しました。安全靴とは思えないほどの履き心地が良いです。一見ブランド靴のように見えます。一度少し厚い本が落ちてきましたがおかげで難を逃れました。

対象商品 : 32511132
2022-03-15
用途: 産業廃棄物収集運搬作業の際(日常的に使用)
株式会社 山の郷サービス業

履きやすくデザインも良いと従業員が気に入っています。

1が参考にしています
2021-11-02
用途: 軽作業

KAKUDAブランドの頃から使用してますがジーベックブランドに
なってから表面の合皮が剥がれやすく質が落ちたように感じます。
履き心地やソールの消耗度はほとんど変わってないので引き続き
使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32510974
2021-01-24
用途: 作業時に履いています。
有限会社平和塗装建設業・工事業

とても履きやすいです。
サイズ感もぴったりです。
色はシルバーを買いましたが、汚れが目立たないのがとっても良いと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする