※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K Series(CA2KB63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32558478
品番
CA2KB63-80
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード