※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトルク(N・m)0.20~1.18
ねじ締め能力 小ねじ(mm)1.6~3.0
ねじ締め能力 タッピンねじ(mm)1.6~2.6
回転数(min-1[r.p.m])2000
内容量1台注文コード32573326品番HFA-6120LF
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。