※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キリウス
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
トルク(N・m)
0.98~2.94
0.50~1.70
0.98~2.94
1.47~4.41
ねじ締め能力 小ねじ(mm)
3.0~5.0
2.3~4.0
3.0~5.0
4.0~6.0
ねじ締め能力 タッピンねじ(mm)
3.0~4.0
2.3~3.5
3.0~4.0
4.0~5.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32573371
品番
HFA-9300L
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途
小ねじの締め付けに
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
3.0~5.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
3.0~4.0
消費電力(W)
48
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(#2×2本)、トルク固定リング(KC-1)
長さ(mm)
269
質量(kg)
0.7
トルク(N・m)
0.98~2.94
RoHS指令(10物質対応)
対応