HS-225 クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス 32573624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
トルク(N・m)0.49~2.46
ねじ締め能力 小ねじ(mm)2.6~4.0
ねじ締め能力 タッピンねじ(mm)2.6~3.5
内容量1台注文コード32573624品番HS-225
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。

用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。回転数(min-1[r.p.m])1000ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.6~4.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.6~3.5消費電力(W)45スタート方式レバースタート式付属品ビット(No.2×2本)、トルク固定リング(KC-2)長さ(mm)264質量(kg)0.6トルク(N・m)0.49~2.46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32573615
2019-03-12
用途: 精密機器の組立用
日本Shuttle株式会社製造業

これは人によって好みもあるかもしれませんが、
ボタンの入力に対して敏感に反応してくれるところが良いです。
また製品名にもある通り、クッションクラッチ式なので
精密機器向けに細かいトルク設定ができます。

対象商品 : 32573615
2018-12-18
用途: 製品ネジ深さチェック時に使用
サービス業

連続使用の場合、15分程度で熱くなってくるため、安全に使用出来るようにもう1台購入しました。15分づつ入替えて使用しています。その他の問題はありません。

対象商品 : 32573615
2016-09-29
用途: 成形品の組付け作業
KANBE 企巧製造業

価格、軽量、機能とも大変満足してます。また、次回も同じものを購入するでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする