HXL-13-550-OR-L オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管 イノアック住環境 32574071

HXL-13-550-OR-L オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管 イノアック住環境 32574071
HXL-13-550-OR-L オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管 イノアック住環境 32574071

オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
被覆材/オレンジ
内容量1巻(50m)注文コード32574071品番HXL-13-550-OR-L
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。

呼び径(A)13種別給湯用被覆材/オレンジ材質ポリエチレン厚さ(mm)被覆材/5長さ(m)50架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574087
2021-10-26
用途: リフォームでの設備工事
リュウテック建設業・工事業

適度にしなり、硬くもなく柔らか過ぎず良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする