曜日別特売
WJ8-1313-S WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所 32574114

WJ8-1313-S WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所 32574114
WJ8-1313-S WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所 32574114

WJ8型 配管アダプター黄銅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)51
呼び径(A)13
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード32574114品番WJ8-1313-S
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。

呼び径(A)13呼び径(ねじ)Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.75仕様日本水道協会認証登録品材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)51呼び径(B)3/4ツバ径(Φmm)58ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
注意
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574114
2016-12-16
用途: 給水管接続に使用します。

お値段もお手ごろで普通に使えますし、とても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする