WH-2004-13-S WH型ダブルロックヘッダー オンダ製作所 32574202

WH-2004-13-S WH型ダブルロックヘッダー オンダ製作所 32574202
WH-2004-13-S WH型ダブルロックヘッダー オンダ製作所 32574202

WH型ダブルロックヘッダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
分岐数4
内容量1個注文コード32574202品番WH-2004-13-S
参考基準価格(税別)¥15,090販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。
従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。

用途給水・給湯・暖房・融雪長さL(mm)210形状マニホールド材質CAC406C/青銅仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵種類その他継手使用温度範囲(℃)(継手)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]寸法d(呼び径A)13寸法D(Rc)3/4分岐数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574202
2019-03-31
用途: 戸建洗面改修
製造業

ダブルロックジョイントが一体型になっているのはありがたい。
また、青銅躯体なので布基礎でも安心感がある。
あえて言うと、固定させる耳を取り付けるためにメネジを切って欲しかった。
プラにはできない安心感がだせるはずなのに、もったいない。
重量があるものなので、固定方法にもっと配慮を考えて欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする