※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤコ
MK鍛造ツギタシソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
34.5
22
27
32
34.5
37
42
47
52
57
62
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32574385
品番
M137TK
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径(A)
13×13
呼び径(B)
1/2×1/2
寸法L(mm)
34.5
寸法L1(mm)
22.5
材質
黄銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法D(Φmm)
28
寸法W(mm)
12.5
適合工具
専用工具/M136L
接続ねじ種類
PJ×Rp
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材