曜日別特売

ラチェットリレー G4Q

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
端子形状プラグイン端子
コイル定格電圧(V)AC200/220
内容量1個注文コード32575121品番G4Q-212S AC200/220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
形状G4Q-212S接点構成2c接点機構シングルコイル定格電圧(V)AC200/220種類一般リレー端子形状プラグイン端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39067567
2023-07-17
用途: 船舶用散水ポンプ・クラッチ回路に使用
モモタ電気サービス

ラチェットリレーなので ワンボタンでON-OFFの制御が可能です。
仕様電流が多いポンプ等はパワーリレーLY-4との組み合わせで使用しています。
自己保持型回路よりも単純なので重宝しています。

対象商品 : 32576634
2020-01-20
用途: 制御盤のメンテナンス
教育・研究機関

リレーが壊れたので探したがかなり古いリレーだったが同じ物があったので交換が簡単で良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする