曜日別特売
GAM33 ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業 32577203

GAM33 ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業 32577203
GAM33 ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業 32577203

ガードマンⅡR型 平面マガリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
号数3号
内容量1個注文コード32577203品番GAM33
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。

ミルキーホワイト寸法W(mm)48寸法H(mm)12.5寸法L(mm)76.5トラスコ品番785-0867材質ABS形状平面曲ガリ質量(g)15寸法L2(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする